{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 64 mm | |
Samlet længde L | 130 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203612 16 | |
EAN/GTIN | 4045197964137 | |
Producentnummer | 203612 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
1.195,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
2.182,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
1.404,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skærlængde Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Tilspændingsretning | Vandret | Vandret | Vandret |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |