{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Fræseanvendelse | Mono-fræsning, yderst præcis 90° | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203530 20 | |
EAN/GTIN | 4045197352859 | |
Producentnummer | 203530 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-præcisionsfræser 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
2.731,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
701 styk på lager
1.426,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | 0,1×D ved beskæring |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Skærlængde Lc | 38 mm | 38 mm |
Type | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,107 mm |
Antal tænder Z | 6 | 6 |