HM-fræser 8 mm

Art.-nr.: 202820 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,1×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 40 mm
Samlet længde L 120 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftform HB
Hjørnefasbredde ved 45° 0,08 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,045 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202820 8
EAN/GTIN 4045197662767
Producentnummer 202820 8

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
110
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven