{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,01 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Skærlængde Lc | 3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 1,91 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminiumsstøbegods | 0,0034 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminiumsstøbegods | 0,0042 mm | |
Skærehastighed vc i aluminiumsstøbegods | 156 m/min | |
Korrektionsfaktor for vc | 1,25 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201130 2X30 | |
EAN/GTIN | 4045197589644 | |
Producentnummer | 201130 2X30 |