• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Craftsmen Bukser Stretch X1900 C154

Art.-nr.: 199911418999C154
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 154
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 199911418999C154
EAN/GTIN 7330509513804
Producentnummer 199911418999C154

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% bomuld, 30% polyester, 15% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Lommer
Baglomme med bælge
Kniebeskyttelseslommer
Benlomme med lynlås
Benlommer foran med lynlås
Naglommer - ekstra brede, monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum, Lynlås til faste eller løse søgelommer
Forstærket lineallomme med knivholder og lomme til kuglepen

Detaljer
Knaplukning
Bredt løkke bagpå og i siderne, To løkker i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Metalknapper
D-ring i taljen

Forstærkning
CORDURA® 1000 forstærket sømlommer, baglommer, lineallomme, benlommer og knæ

Funktionalitet
2-vejs stretch, Stretchpanel i skridtet og på læggen, Dropped crotch, Designet til at blive båret lavt i taljen

Beskrivelse:

  • Slidstærke håndværkerbukser med lavt skridt og tilspidsede ben
  • Modellen har almindelig pasform og betegnes som low crotch eller drop crotch, med tilspidsede ben i denimbranchen
  • Bukserne er fremstillet af CORDURA® Denim med stretchfunktion og designet til at hænge behageligt på hoften
  • For optimal bevægelsesmulighed og stor komfort, har bukserne stretchpaneler i skridtet og på læggene
  • Knæene og de funktionelle lommer er CORDURA® 1000-forstærket, og søgelommerne har lynlåse, hvilket giver mulighed for løse eller faste søgelommer

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven