Universal puller 2-arm, krog i hele stål, krogbremse 170 x 150 mm

Art.-nr.: 1956353
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1956353
EAN/GTIN 4036976120899
Producentnummer 1956353
L-nummer L60160 1694

Betegnelse

Beskrivelse:

Stærkt, smedet design
Trækfodkrog smedet i ét stykke
Med krogbremse - sikkerhedsanordning mod utilsigtet glidning af krogen. Ved et tryk på en knap kan krogen flyttes på tværstangen
Justeringsskala til jævn justering af aftrækkerkrogene. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk selv ved de højeste aftrækskræfter
Kan anvendes som udvendig og indvendig aftrækker ved at omplacere krogene
Udskiftelige kroge til flere forskellige spændedybder er tilgængelige.

Egenskab:

  • Antal arme: 2
  • Antal kroge: 2
  • Udformning: 2-armede
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 30 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,5 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 24 mm
  • Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP1
  • Bredde på tværs af flader [mm: 22 mm
  • Skalainddeling fås: x
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 150 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 170 mm
  • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 220 mm
  • Spindel Trykstykke type: Spids
  • Spindelgevindstørrelse: G 1/2 x 210
  • Spindel Overfladebelægning: Nitrocarbureret
  • Trækstyrke (max.) [t]: 5,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krogbremse til stede: ja
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Spindelspids kan udskiftes: ingen
  • Vendbare arme fås: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven