{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 1,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Boretolerance | H11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 6 mm | |
stor ⌀ D2 | 9 mm | |
Skærlængde Lc | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Radiusfræsning | fremad | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | kvadrantfræser |
Artikelnummer | 194220 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197109910 | |
Producentnummer | 194220 1,5 |