• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

nivello® fodplade klo

Art.-nr.: 19224
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19224
EAN/GTIN 4031405192249
Producentnummer 019224
L-nummer L90110 1210

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til stiger fra år 2019 med nivello indersko
  • Til brug på dyrket jord
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 41 mm
  • Højde: 36 mm
  • Længde: 124 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven