Beskrivelse:
Til 3-48 V
Anvendelse: motorkøretøjer, erhvervskøretøjer
LED'er viser spændingen i områderne 12, 24, 48 V samt polariteten
Med integreret piercing-enhed til brug på svært tilgængelige steder
TÜV- og GS-testet, IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Mål: 145 x 25 x 16 mm
Indgangsbeskyttelse IP40, beskyttelsesklasse III
Egenskab:
- Udformning: til biler og erhvervskøretøjer, med integreret piercing-enhed til brug på svært tilgængelige steder
- Samlet længde [mm]: 145 mm
- Måleområde [Volt]: 3-48 V
- Beskyttelsesklasse [volt]: 40
- Beskyttelsesklasse: III
- 1000 V isoleret: ingen
- Medfølgende batterier: ingen
- Enkelt test med 10 000 V AC: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen