Beskrivelse:
Med aftrækskræfter på op til 18 t tilbyder disse PVC-sikkerhedsfolier den højeste beskyttelse gennem aktiv sikkerhed mod pludselig afskærende kuglelejer, drivhjul eller små komponenter. Folierne er meget fleksible og kan derfor anvendes i alle situationer
Mål: 510 x 915 mm
Dobbeltlagssvejsning = dobbelt sikkerhed (tykkelse à 0,5 mm = 1,0 mm)
Spændingsstyrke: i længderetningen 23 N/mm² - i tværretningen 21 N/mm²
Variabelt justerbar med 2 stropper
Sikkerhed plus på grund af trykknapper, derfor ingen forstyrrende overlapninger
UV-bestandig
Temperaturbestandighed fra -25 °C til +50 °C
Lagring i medfølgende transporttaske garanterer en lang levetid.
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 510 mm
- Samlet højde [mm]: 915 mm
- Materiale: Polyvinylchlorid (PVC)
- Rejsefasthed: langsgående 23 N/mm² - tværgående 21 N/mm²
- Styrke: 1 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- UV-bestandig: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen