Beskrivelse:
Tværhovedet er specielt hærdet og anløbet, tåler høje kræfter, belastning med dobbelt trækstyrke mulig
Stærk, trykstøbt konstruktion
Kan bruges som udvendig og indvendig aftrækker ved at omplacere krogene
Justeringsskala til ensartet justering af aftrækkerens kroge. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk selv ved de højeste aftrækskræfter
Selvbærende kroge, hurtigt justerbare
Uskifteligt og drejeligt trykstykke (kugle eller spids)
Thermokemisk hærdet spindel
Kan ombygges med hydraulisk spindel.
Egenskab:
- Antal arme: 2
- Antal kroge: 2
- Udformning: 2-armede
- Belastning på hele aftrækker (max.) [t]: 10 t
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 30 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,5 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 18 mm
- Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP1
- Bredde på tværs af flader [mm: 22 mm
- Skalainddeling fås: x
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 150 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 200 mm
- Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 110 mm
- Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 260 mm
- Spindelmontering: G1/2″
- Spindel Trykstykke type: Kugle og spids
- Spindelgevindstørrelse: G1/2x210mm
- Spindel Gevindlængde (anvendelig) [mm]: 210 mm
- Spindel Overfladebelægning: Nitrocarbureret
- Spindel Bredde på tværs af flader: 22 mm
- Anvendelse/anvendelse: Til aftrækning af drivskiver, hjul, kuglelejer osv.
- Trækstyrke (max.) [t]: 10
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ja
- Krogbremse til stede: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
- Skruer medfølger: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Spindelspids kan udskiftes: ja
- Vendbare arme fås: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen