Beskrivelse:
Udformning efter DIN ISO 2380-2, skærekant efter DIN ISO 2380-1 form A
3-komponent Power-Grip³-håndtag med slagkappe
Ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Med ekstra sekskant på den sekskantede klinge
Klinge af molybdæn-vanadium-stål, varmebehandlet
Egenskab:
- Dreje sekskant [metrisk]: 10,0 mm
- Bladets form: Sekskantet
- Samlet bredde [mm]: 35 mm
- Samlet højde [mm]: 31 mm
- Samlet længde [mm]: 235 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K
- Bladets længde: 125 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
- Bladbredde [mm]: 6,5 mm
- Tykkelse af skærende kant: 1,2 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
- anti-magnetisk: ingen
- Drev sekskant [mm]: ja
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ingen
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ingen
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ja
- Enhedstestet: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen