Beskrivelse:
Professionelt afisoleringsværktøj med 2 kabelkroge
Håndtag og brugervenligt, selv under de vanskeligste forhold
Til kabler (op til Ø 40 mm) med enhver isolering
Mulighed for at låse klingen i en af 3 positioner (cirkulært, lige eller spiralformet snit)
Kabelkapacitet: 4,5 - 40 mm Ø
Isoleringstykkelse: op til 4,5 mm
Dimensioner:
Med lille kabelkrog: 150 x 42 x 30,5 mm
Med stor kabelkrog: 167 x 52 x 30,5 mm
Der kan fås en udskiftningsklinge.
Egenskab:
- Kabeldiameter: 4,5-40 mm
- Materiale: Plast
- Overflade: sort
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen