{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 300 mm | |
Tykkelse | 3,2 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Borings-⌀ | 30 mm | |
Antal tænder Z | 96 | |
Deling t | 9,8 mm | |
Medbringerboring, antal | 2;2 | |
Medbringerboring ⌀ | 7;11 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 42;63 mm | |
Passer til savfabrikat | Kaltenbach | |
Bestykning | HM | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 179700 300X30F | |
EAN/GTIN | 4045197096159 | |
Producentnummer | 179700 300X30F |