{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 275 mm | |
Tykkelse | 2,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 40 mm | |
Antal tænder Z | 140 | |
Deling t | 6 mm | |
Medbringerboring, antal | 2; 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele; Trennjäger | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177070 275X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197849397 | |
Producentnummer | 177070 275X2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Rundsavklinge middel, TiAlN, ⌀×tykkelse: 275X2,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.601,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
645,91 DKK
487,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
630,26 DKK
476,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Passer til savfabrikat | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Deling t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Antal tænder Z | 140 | 140 | 140 |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |