Beskrivelse:
14 Ydre firkantet kant, der passer til stikdåser i nominel størrelse 10 (3/8″)
To indvendige firkantede adaptere til ratler, skydehåndtag, forlængerenheder osv.
Stærk magnet gør det muligt at fastgøre stangen sikkert på metalgenstande
Supplerende huller i stangen gør det muligt at montere den på ikke-metalliske genstande og vægge
Ved at dreje 90° låses indsatserne sikkert fast på firkanten af kuglen
Ved at dreje 90° i den modsatte retning låses indsatserne op og kan fjernes
Leveres uden værktøj.
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 33 mm
- Samlet længde [mm]: 480 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- til firkantede huller 10 x 38 mm: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen