Elektroniske mini-diagonalskærere

Art.-nr.: 1743600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1743600
EAN/GTIN 4010886840825
Producentnummer 1743600

Betegnelse

Beskrivelse:

Spidst hoved, skærekanterne er vinklet 25°, med fin skråkant
Særligt velegnet til arbejde i trange rum
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærekanternes hårdhed 61 - 63 HRC
Med åbningsfjeder
ESD = elektrisk ledende (Electro Static Discharge)

Egenskab:

  • Fase [tommer]: fint
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: ESD 2K-håndtagsdæksler
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedform: spids
  • Overflade: Poleret stål
  • Skærekantform: lille facet
  • Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
  • Skærekantlængde [mm]: 12 mm
  • Skærekapacitet (max.): 1,2
  • Skærende værdier: Hård tråd: 0,4 mm / 26 AWG
  • Middelhård tråd: 1,0 mm / 18 AWG
  • Blød tråd: 1,2 mm / 16 AWG
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ja
  • Åbningsfjeder til rådighed: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven