Beskrivelse:
Ovalt hoved, med speciel skråkant, kun egnet til glasfiber og Kevlar®
For højeste skæreydelse på grund af hårdmetalskæresider
Skærekanthårdhed 84 - 86 HRA
Med åbningsfjeder
ESD = Electro Static Discharge
Kevlar® er et registreret varemærke tilhørende DuPont.
Egenskab:
- Fase [tommer]: med
- Samlet længde [mm]: 125 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: ESD 2K-håndtagsdæksler
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedform: oval
- Overflade: Poleret stål
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 84 - 86 HRA
- Skærekantlængde [mm]: 11 mm
- Skærende værdier: Kun for glasfiber, f.eks. Kevlar®.
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ja
- Åbningsfjeder til rådighed: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen