{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Fortanding | combi | |
Spånvinkel | 10 grader | |
Bredde | 41 mm | |
Tykkelse | 1,3 mm | |
Længde | 5.334 mm | |
Produkttype | Båndsavklinge af metal |
Artikelnummer | 173874 3/4H | |
EAN/GTIN | 2050001710246 | |
Producentnummer | 17290411303400-05334 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Båndsavklinge af metal 41×5334 3/4H
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
Fra
1
stk.
Fra
5
stk.
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
Fra
1
stk.
Fra
5
stk.
|
|
Bredde | 41 mm | 41 mm |
Længde | 5.334 mm | 5.334 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spånvinkel | 10 grader | 10 grader |
Tykkelse | 1,3 mm | 1,3 mm |
Fortanding | combi | combi |
Produkttype | Båndsavklinge af metal | Båndsavklinge af metal |