Beskrivelse:
Enhedstestet
Til den hårdeste kontinuerlige brug
Stort løftestykke til let skæring
Til runde og flade materialer
Ekstra lange skærekanter
Induktivt hærdede præcisionskanter, skærekanternes hårdhed 62 - 64 HRC
Til alle tråde, også pianotråd, 1, 6 mm
Grebsflader savtakket
Insat led
Høj skæreydelse med garanteret 35 % mindre kraftanstrengelse
Greb VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, 2-komponent beskyttelseshåndtag
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet, forkromet
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 38,5 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 25,6 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiale: hærdet stål
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
- Skærekapacitet (max.): 1,6
- Spidsbredde W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen