Beskrivelse:
Praktisk sæt
JC = forkromet, med 2-komponent-håndtag
I GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. sortiment af inddelere
Mål: B 260 x D 155 x H 63 mm
Flatrundtang nr. 8132-160 JC
Flatrunde, lange kæber, lige gribeflader, savtakket
Til fastholdelse, greb, bukning og skæring af arbejde
Forkromet, med 2-komponent-håndtag
Kraftstof-kombitang nr. 8250-180 JC
Stort løftestykke til kraftfuldt greb og skæring
Induktionshærdede præcisionsskærekanter, skærhårdhed 63 - 65 HRC
Til runde og flade materialer
Forkromet, med 2-komponenthåndtag
Kraftdiagonalskærer nr. 8316-160 JC
Stort løftestykke til let skæring
Induktionshærdede præcisionsskærekanter, skærhårdhed 63 - 65 HRC
Max. Skæreevne Ø 1,4 - 2,0 mm
Forkromet, med 2-komponent-håndtagsdæksler.
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 260 mm
- Samlet højde [mm]: 63 mm
- Samlet længde [mm]: 155 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen