{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 8093 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 2,370 mm - 2,650 mm | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Udhængslængde L1 | 29 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164344 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197854452 | |
Producentnummer | 164344 2,5 |