{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 8093 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 9,700 mm - 10,050 mm | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Udhængslængde L1 | 91 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164344 10 | |
EAN/GTIN | 4045197857644 | |
Producentnummer | 164344 10 |