{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 7,060 mm - 7,500 mm | |
Skærlængde Lc | 33 mm | |
Udhængslængde L1 | 88 mm | |
Samlet længde L | 156 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farvering | uden | |
Konfigurerbare tolerancer | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T | |
Konfigurerbare kvaliteter | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092229 | |
Producentnummer | 164180 7,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival konfigurerbar 7,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
720,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
183,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
427,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
403,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Udhængslængde L1 | 88 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | grøn | uden | uden |
Skærlængde Lc | 33 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o |