{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 50 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 49,060 mm - 50,000 mm | |
Skærlængde Lc | 86 mm | |
Udhængslængde L1 | 224 mm | |
Samlet længde L | 344 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,4 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 50 | |
EAN/GTIN | 4062406264284 | |
Producentnummer | 164180 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival konfigurerbar 50 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
4.544,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
3.009,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
3.076,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 224 mm | 224 mm | 217 mm |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 344 mm | 344 mm | 347 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 86 mm | 86 mm | 174 mm |
Spiralvinkel | 7-8 grader | 7-8 grader | 7-8 grader |