{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 30 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 29,060 mm - 30,000 mm | |
Skærlængde Lc | 73 mm | |
Udhængslængde L1 | 181 mm | |
Samlet længde L | 281 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farvering | uden | |
Konfigurerbare tolerancer | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T | |
Konfigurerbare kvaliteter | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 30 | |
EAN/GTIN | 4045197092670 | |
Producentnummer | 164180 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival konfigurerbar 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.670,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
1.053,42 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
153,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
171,50 €
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Udhængslængde L1 | 181 mm | 181 mm | 155 mm | 150 mm |
Samlet længde L | 281 mm | 281 mm | 247 mm | 247 mm |
Nominel ⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 73 mm | 73 mm | 124 mm | 124 mm |
Spiralvinkel | 7-8 grader | 7-8 Grad | 7-8 Grad | 7-8 Grad |