{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 14,510 mm - 15,050 mm | |
Skærlængde Lc | 50 mm | |
Udhængslængde L1 | 121 mm | |
Samlet længde L | 204 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 15 | |
EAN/GTIN | 4045197092373 | |
Producentnummer | 164180 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival konfigurerbar 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
854,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
335,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
767,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
744,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
516,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Udhængslængde L1 | 121 mm | 114 mm | 115 mm | 116 mm | 121 mm |
Farvering | uden | grøn | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Standard | DIN 208 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skaft | Morsekonus | DIN 1835 A med h6 | DIN 1835 A med h6 | Cylinderskaft med h9 | Morsekonus |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | 0,3 mm/o | 0,3 mm/o | 0,3 mm/o | 0,2 mm/o |