{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 44 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 83 mm | |
Udhængslængde L1 | 215 mm | |
Samlet længde L | 336 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 44 | |
EAN/GTIN | 4045197092113 | |
Producentnummer | 164000 44 |