{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 36 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 79 mm | |
Udhængslængde L1 | 200 mm | |
Samlet længde L | 325 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 36 | |
EAN/GTIN | 4045197092076 | |
Producentnummer | 164000 36 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival H7 36 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.662,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.595,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.845,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.734,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
2.160,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Udhængslængde L1 | 200 mm | 200 mm | 139 mm | 139 mm | 177 mm |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | grøn | grøn | uden |
Samlet længde L | 325 mm | 325 mm | 200 mm | 200 mm | 284 mm |
Standard | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 79 mm | 79 mm | 25 mm | 25 mm | 142 mm |