{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 26 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 70 mm | |
Udhængslængde L1 | 172 mm | |
Samlet længde L | 273 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164000 26 | |
EAN/GTIN | 4045197092014 | |
Producentnummer | 164000 26 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrival H7 26 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
906,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.448,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.093,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.974,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
882,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
936,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 140 mm |
Farvering | uden | uden | grøn | grøn | uden | uden |
Samlet længde L | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm | 231 mm |
Nominel ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Skærlængde Lc | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm | 115 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |