{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 13,210 mm - 13,550 mm | |
Skærlængde Lc | 47 mm | |
Udhængslængde L1 | 113 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Konfigurerbare tolerancer | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T | |
Konfigurerbare kvaliteter | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366252 | |
Producentnummer | 162951 13,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-rival konfigurerbar 13,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
759,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
740,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 113 mm | 122 mm |
Samlet længde L | 160 mm | 189 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 13,5 mm | 13,5 mm |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | Morsekonus |
Skærlængde Lc | 47 mm | 47 mm |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |