{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 11,060 mm - 11,800 mm | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Udhængslængde L1 | 101 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Konfigurerbare tolerancer | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T | |
Konfigurerbare kvaliteter | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366214 | |
Producentnummer | 162951 11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC-rival konfigurerbar 11,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
674,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
702,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
321,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Standard | Fabriksstandard | DIN 208 B | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | Morsekonus | DIN 1835 A med h6 |
Skærlængde Lc | 41 mm | 44 mm | 41 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |