Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

NC-rival H7 11,97

Art.-nr.: 162900 11,97
  • Tolerance: 0 / 0,005
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: DIN 1835 A med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 11,97 mm
Belægning ubelagt
Tolerance 0 / 0,005
Skæremateriale HSS E
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling nej
Skaft DIN 1835 A med h6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 44 mm
Udhængslængde L1 110 mm
Samlet længde L 151 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,15 mm/o
anbefalet bore-⌀ i stål < 750 N/mm2 11,8 mm
Skafttolerance h6
Farvering grøn
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 162900 11,97
EAN/GTIN 4045197090928
Producentnummer 162900 11,97

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse svarende til DIN 212 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere.
Med lange skær og venstrespiral.
≤ ⌀ str. 1,7 med 3 tænder; ≥ ⌀ str. 1,8 lige antal tænder og ulige tanddeling. ≤ ⌀ str. 3,7 med centrerspids i begge ender; str. ≥ ⌀ 3,8 med centrerboringer i begge ender.
Rivalernes fabrikations-/skærtolerance iht. DIN1420 til H7 boringstolerance.

Bemærk:

Rivaler i 1/100-mål, se nr. 162902.
Rivaler til diameter og pasning efter angivelse, se nr. 162951

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven