Der findes et alternativ til dette produkt:

Ende-rival H7 8 mm

Art.-nr.: 162825 8
Rabat
564,70 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: Cylinderskaft med e9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8 mm
Belægning ubelagt
Tolerance H7
Skæremateriale HSS E
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling nej
Skaft Cylinderskaft med e9
Anvendelse ved boringstype Ved bund- og gennemgangshul
Endesnit 3 mm
Skærlængde Lc 24 mm
Udhængslængde L1 71 mm
Samlet længde L 117 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm - 0,2 mm
Farvering grøn
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 162825 8
EAN/GTIN 4062406117252
Producentnummer 162825 8

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
10
GG (G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Maskinrival til slibning af endeflader til optimal nøjagtighed for skabelonmål. Optimering slibning af endeflader takket være præcis justeringsnøjagtighed af de udførte borehuller. Design med lige riller med lange spændebånd til optimal spånetransport.

Anvendelse:

Til oprettelse af nøjagtigt justerede huller i sammenhængende rækkefølge. Når kravene til boringens retlinjethed er de højeste. Slibning af huller med bund og gennemførte huller.

Bemærk:

Rivaler, der kan konfigureres, med diametre fra 2,200 til 12,220 mm og frit indstillelig pasning kan bestilles med nr. 162830.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven