Konisk stiftrival 5 mm

Art.-nr.: 161600 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 2179
  • Spiralvinkel: 45
  • Konusforhold: 1:50
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

lille ⌀ D3 4,9 mm
stor ⌀ D2 6,36 mm
Nominel ⌀ DC 5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 2179
Spiralvinkel 45 grader
Konusforhold 1:50
Indvendig køling nej
Skaft Cylinderskaft med h9
Skærlængde Lc 73 mm
Samlet længde L 122 mm
Skaft-⌀ Ds 6,3 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 161600 5
EAN/GTIN 4045197089052
Producentnummer 161600 5

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med 45° venstrespiral, spåntransport i skæreretningen.

Anvendelse:

På maskiner til gennemgående koniske boringer. Skalsnoningens særlige arbejdsmåde kræver stor spåntagning (undgå for stor forboring). Til koniske stifter iht. ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 og 1447.

Anbefaling:

Til udgangsboring anbefales konisk bor til stifthuller nr. 116310.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven