Beskrivelse:
Enhedstestet, VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, fuldt isoleret klinge
Spids i henhold til DIN ISO 8764-1 PH
3-komponent-håndtag Power-Grip³ med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, hærdet
Egenskab:
- Udgangsstørrelse Krydsudsparing PH: 3
- Udformning: med hængehul
- Bladets form: Rund
- Til skruer af størrelse: M5,5 - M7
- Samlet bredde [mm]: 40 mm
- Samlet højde [mm]: 32 mm
- Samlet længde [mm]: 270 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K-håndtag VDE-isoleret op til 1000 V
- Bladets længde: 150 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium-plus-stål, hærdet og anløbet
- 1000 V isoleret: ja
- anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
- anti-magnetisk: ingen
- Drev sekskant [mm]: ingen
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ja
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ja
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ingen
- Enhedstestet: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ja