Stifthul-rival 1:50 4 mm

Art.-nr.: 161200 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 9
  • Konusforhold: 1:50
  • Indvendig køling: nej
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

lille ⌀ D3 3,9 mm
stor ⌀ D2 5,26 mm
Nominel ⌀ DC 4 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 9
Konusforhold 1:50
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 68 mm
Samlet længde L 93 mm
Skaftfirkant □ 4 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 161200 4
EAN/GTIN 4045197088901
Producentnummer 161200 4

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Konisk stigende skær (1 mm på 50 mm længde).
Str. 1,2 − 2,5 − ligenotet; form A.
Str. 3 − 25 − spiralnotet. Form B.

Anvendelse:

Til oprivning af koniske boringer med hånden til koniske stifter iht. ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Anbefaling:

Til udgangsboring anbefales konisk bor til stifthuller nr. 116310.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven