{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
lille ⌀ D3 | 15,8 mm | |
stor ⌀ D2 | 20,4 mm | |
Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 9 | |
Konusforhold | 1:50 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 230 mm | |
Samlet længde L | 280 mm | |
Skaftfirkant □ | 14 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 161200 16 | |
EAN/GTIN | 4045197088987 | |
Producentnummer | 161200 16 |