{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 51 mm | |
Udhængslængde L1 | 86 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 11 | |
EAN/GTIN | 4045197250674 | |
Producentnummer | 160500 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Justerbar håndrival 11 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
949,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
635,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 86 mm | 110,5 mm |
Samlet længde L | 142 mm | 176 mm |
Nominel ⌀ DC | 11 mm | 11 mm |
Skærlængde Lc | 51 mm | 100 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |