{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 38 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 37,201 mm - 39,200 mm | |
Skærlængde Lc | 152 mm | |
Udhængslængde L1 | 190 mm | |
Samlet længde L | 305 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftfirkant □ | 29 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 38 | |
EAN/GTIN | 4045197927569 | |
Producentnummer | 160200 38 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndrival konfigurerbar 38 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
2.644,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.828,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.806,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
3.143,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
3.024,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 305 mm | 329 mm | 329 mm | 200 mm | 200 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 152 mm | 81 mm | 81 mm | 25 mm | 25 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |