• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Startsæt 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV

Art.-nr.: 1600A0214C
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
Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A0214C
EAN/GTIN 4059952560106
Producentnummer 1600A0214C
L-nummer L00590 1337

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Startsæt 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, lang levetid og hurtig opladning: Med de to ProCORE18V 5,5Ah batterier og hurtiglader GAL 1880 CV leverer dette startsæt en konstant strøm
  • ProCORE18V's avancerede celleteknologi og intelligent batteristyring leverer høj ydeevne, der kan sammenlignes med en kabelenhed med op til 1,800 watt
  • COOLPACK 2,0-teknologien giver overlegen varmeafledning, der giver op til 135 % længere levetid end standardbatterier
  • lader GAL 1880 CV giver en hurtig opladningstid for alle 18 V batterier og gør det muligt at oplade ProCORE18V 5,5Ah til et 80 % opladningsniveau på maks
  • 35 minutter
  • Kompatibel siden 2008: Alle Bosch batterier kan bruges sammen med både nye og eksisterende Bosch Professional el-værktøj inden for den respektive spændingsklasse
  • ProCORE18V 5,5Ah-batteriet til BITURBO-elværktøj giver tilstrækkelig kraft til mere krævende opgaver
  • Bosch ProCORE18V-batterier har en indikator for batteriniveau med fem lysdioder, der hurtigt angiver batterikapacitetens status og forhindrer uventede afbrydelser

Egenskab:

  • Batteri 1, kapacitet: 5,5 Ah
  • Batteriopladningsspænding: 14,4 - 18 V
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Ladestrøm: 8,0 A
  • Celletype: Li-Ion

Leveringsomfang:

  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah-batteri
  • Snaplader GAL 1880 CV
  • Karton

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven