• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Universal-afisoleringsværktøj 125 mm

Art.-nr.: 16 80 125 SB
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16 80 125 SB
EAN/GTIN 4003773040828
Producentnummer 16 80 125 SB
L-nummer L70010 208

Betegnelse

Beskrivelse:

  • egnet til afisolering af alle almindelige runde kabler og vådrumskabler fra Ø 8,0 til 13,0 mm (f.eks. NYM-kabel 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²)
  • også til brug i samledåser eller fordelingsdåser
  • dobbeltskallet, hængslet afisoleringsværktøj
  • Med åbningsfjeder og pal
  • Fastgørelsesclips til sikker opbevaring

Egenskab:

  • Afisoleringsværdier (diameter): Ø 8 - 13mm
  • Kabeltype: rundt kabel, f.eks.: 3 x 1,5 mm² til 5 x 2,5 mm²

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven