• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Piratbukser Stretch mørk marineblå/sort C58

Art.-nr.: 159713438699C58
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 58
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 159713438699C58
EAN/GTIN 7330509803073
Producentnummer 159713438699C58

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
60% bomuld, 40% polyester, lærred, 340 g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Kniebeskyttelseslommer
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, pennelomme, Flex-telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
Instikslomme med strækpanel
Nagellommer - med værktøjsholdere og ekstra lommer med lynlås

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bredt løkker på ryggen og siderne, To bæltestropper på siderne med en knap til hammerløjpe, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå
Knivholder med knap
Plastisk lynlåsgylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
D-ring i taljen

Reflex
Refleksdetalje på benene

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærket knælommer, Forstærkede sømlommer, putteknivslomme, baglommer og bag på benbund

Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden

Funktionalitet
Strækpaneler på front, knæ, bærestykke bagpå, forlommer, læg og skridtet

Beskrivelse:

  • Piratudgave af de utroligt komfortable og eftergivelige håndværkerbukser 1599
  • Disse piratbukser i håndværkerformat giver dig alt, hvad du har brug for, når det kommer til holdbarhed, komfort og praktiske detaljer
  • Den har stretchpaneler i fantastisk 4-vejs stretch foran og i bærestykket, mens den har en tyndere 2-vejs stretch i skridtet for bedre ventilation
  • Hvis du vil arbejde frit, men samtidig fokuseret, er disse bukser noget for dig

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven