• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Craftsmen Bukser stretch C152

Art.-nr.: 159013439899C152
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
Farve dunkelgrau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 152
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 159013439899C152
EAN/GTIN 7330509667156
Producentnummer 159013439899C152

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
60% bomuld, 40% polyester, lærred, 340 g/m²

Lommer
Ryglommer med bælge
Knæbeskyttelseslommer
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Benlomme med bælge, pennelomme, Flex-telefonlomme og to store lommer, hvoraf den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme
Instikslomme med strækpanel
Nagellommer - med værktøjsholdere og ekstra lommer med lynlås

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bredt løkke bagpå og i siderne, To bæltestropper i siderne med en knap til hammerløjpe, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå
Knivholder med knap
Plastisk lynlåsgylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
D-ring i taljen

Reflex
Refleksdetalje på benene

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, Forstærkede sømlommer, putteknivslomme, baglommer og bag på benbund

Funktionalitet
Strækpaneler på baglår, forlommer, knæ og på bagknæ

Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden

Beskrivelse:

  • Avanceret lærredsmateriale i traditionelle håndværkerbukser
  • Når kravene til slidstyrke, komfort og praktiske detaljer styrer på valget af arbejdstøjet
  • Bukserne har en smallere pasform og materialet er et lærredsstof, som er tungt, men alligevel let og luftigt
  • Et stretchpanel i bærestykket og lommeåbningen med forstærkede knælommer i CORDURA®-stretchstof gør bukserne fleksible og perfekt egnet til arbejde med meget bevægelse
  • Dertil kommer, har disse bukser en række smarte og funktionelle detaljer, såsom ekstra lommer med lynlåse til sikker opbevaring, lettilgængelig telefonlomme i stretchmateriale, der passer til de fleste mobiltelefoner, og diskrete, sorte refleksdetaljer på læggen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven