• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Håndværkerbukser uden sømlommer C60

Art.-nr.: 155618608699C60
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 60
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 155618608699C60
EAN/GTIN 7330509764619
Producentnummer 155618608699C60

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 300g/m²

Lommer
Lommer til knæbeskyttelse
Baglommer med bælge, forstærket
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Benlomme med bælge, pennelomme, Flex-telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kortlomme

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Plastik lynlåslomme
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
To bæltestropper på siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på fronten. Bred bæltestrop bagpå

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA® forstærkede baglommer

Funktionalitet
Strækpaneler på baglår, knæ og på bagsiden af knæet

Beskrivelse:

  • Funktionelle og komfortable håndværkerbukser med lettilgængelige lommer, herunder en telefonlomme i stretchmateriale, der passer til de fleste telefoner
  • Kniebeskyttelseslommer i CORDURA®-stretchstof for optimal pasform og holdbarhed
  • To baglommer med bælge og stropper til hammerbøjle, samt en forstærket lineallomme, pennelomme og knivholder
  • Forbøjede ben giver fremragende pasform

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven