Beskrivelse:
Industriel kvalitet, 3 arme for optimal fordeling af belastningen, ikke-væltende og skånsom mod materialet
Stærk, ergonomisk formet tværstang
Kroge er glødesmedet i matricen
Selvbærende kroge med T-profil for en positiv forbindelse
Patenteret hurtig justering for nem, patenteret hurtigjustering til enkel og sikker indstilling og efterjustering - uden brug af værktøj
Brug som indvendig puller ved at omplacere krogene
Nitrocarboreret spindeloverflade, slidstærk og korrosionsbestandig
Spindel forbliver letløbende og ren - ingen smøring eller oliering nødvendig
Korshovedet kan kombineres med andre spindel/krog-designs og -længder fra GEDOREs modulære pullerprogram
Egenskab:
- Antal arme: 3
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 28 mm
- Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP2
- Bredde på tværs af flader [mm: 27 mm
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 200 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 250 mm
- Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 100 mm
- Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 400 mm
- Spindelgevindstørrelse: G 3/4 x 280
- Anvendelsestype: indvendig_og_udvendig_aftræk
- Trækstyrke (max.) [t]: 7,5
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
- Skruer medfølger: ingen
- Skalainddeling fås: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Vendbare arme fås: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen