VDE Rundtang med VDE-isolationsmuffer 160 mm

Art.-nr.: 1552139
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1552139
EAN/GTIN 4010886816035
Producentnummer 1552139
L-nummer L60160 747

Betegnelse

Beskrivelse:

Fladrund, lang kæbe, vinklede gribeflader, savtakket
Spidserne er vinklet 45°, til gribeopgaver på svært tilgængelige steder
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærhårdhed 61 - 63 HRC
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Greb VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, isolering af huset

Egenskab:

  • Kæbelængde L3 [mm]: 46 mm
  • Samlet bredde [mm]: 54 mm
  • Samlet højde [mm]: 26 mm
  • Samlet længde [mm]: 165 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
  • Hovedbredde 1 [mm]: 16,5 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: forkromet
  • Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
  • Spidsbredde W4 [mm]: 3,2 mm
  • Spidstykkelse: 2,5 mm
  • 1000 V isoleret: ja
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • med skærekant: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven