Beskrivelse:
Selvåbnende, med fjeder og låseskrue
V-formede skærekæber til afisolering af massive og snoede ledere med plastisolering
Enkle justering til den ønskede tråd- eller tråddiameter ved hjælp af indstillingsskrue og låsemøtrik
Til ledninger fra 0, 8 til 6,0 mm²
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og udglødet
Kobling VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, kappeisolering
Egenskab:
- Kæbelængde L3 [mm]: 43,5 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet bredde [mm]: 52 mm
- Samlet højde [mm]: 27 mm
- Samlet længde [mm]: 165 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2-komponent-håndtag, VDE-isoleret op til 1000 V
- Hovedbredde 1 [mm]: 18,5 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 8,5 mm
- Trådtværsnit [mm²]: 0,8-6,0
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- 1000 V isoleret: ja
- Version uden gnistdannelse: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja