Udførelse:
Hovedmateriale
40% modacryl, 24% FR-viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet, flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²
Lommer
Baglommer med bælge, forstærket og klap
Benlommer med bælge, telefonlomme og pennelomme, benlomme med klap og trykknap
Vinkelindsatte indsatte lommer
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Aftagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
Løkker, en med D-ring
Plastik lynlås gylp, Metal lynlås gylp
Eksternt certificeringsmærke
Finish
C størrelser kan udvides til C100 størrelser, Justerbar benbundbredde med plastik trykknapper
Funktionalitet
Oil, smuds- og vandafvisende, Metalfri
Forstærkning
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forstærkning på knæet
Reflex
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Trusser med et fremragende styrke/vægt-forhold
- Stoffet er i sagens natur flammehæmmende, hvilket betyder, at de flammehæmmende egenskaber er naturligt til stede i dets fibre
- Bukserne har CORDURA®/Kevlar®/Protal® forstærkede paneler på knæene
- De har mange smarte lommeløsninger, der er designet til at opfylde certificeringsstandarderne
- Lommer, der udsættes for overdreven slitage, er forstærket med dobbelt tykkelse for at forlænge deres levetid
- Ripstop-stof giver enestående rivstyrke
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, klasse 1, sammen med art
- 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471
- EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1