Service bukser Denim med stræk C48

Art.-nr.: 145911429900C48
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 48
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145911429900C48
EAN/GTIN 7330509486115
Producentnummer 145911429900C48
L-nummer L00980 292

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
85% bomuld, 15% polyamid, denim, coated, CORDURA® denim, 340g/m²

Finish
Udvidelsesfunktion forneden

Lommer
Indre telefonlomme
Lommer bagpå
Indsatte lommer
Lårlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Strækpanel i skridtet, på knæet og bagpå

Detaljer
Plastisk lynlåsgylp
D-ring i taljen

Beskrivelse:

  • Servicebukser med strækpaneler på nøje udvalgte steder, forbøjede knæ for større fleksibilitet og komfort
  • Materialet er CORDURA® Denim, der er fire gange stærkere end almindelig Denim, hvilket gør buksen ekstremt slidstærk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven